| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H935 Herst.-Nr.: TZ-3 EAN/GTIN: 4099891742034 |
| | |
|
| | |
| NTC Fernfühler, TZ-3, RO/SE Features * Temperaturfühler sind hergestellt aus NTC-Thermistoren, vergossen in einer Metallhülse mit Wärmeleitpaste * Große elektrische Festigkeit entsprechend Doppelisolation-Anforderungen * Thermokontakt zwischen Thermistor und Temperaturfühler-Umgebung * TZ - Silikonkabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fernfühler | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Technologie: | NTC Sensor | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.106 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,72* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,64* | € 29,09* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,65* | € 29,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,49* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|