Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM TZ-3 TZ-3 NTC-Temperaturfühler 3m NTC Temperaturfühler -40 bis +125°C 2.3kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62063
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     TZ-3
EAN/GTIN:
     8595188110600
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Passender Temperatur-Fernfühler für die Thermostate STH-Serie und das digitale Multifunktionsthermostat TER-9. Der Temperaturfühler besteht aus einem NTC-Thermistor, vergossen in einer Metallhülse mit Wärmeleitpaste. Große elektrische Festigkeit ensprechend Doppelisolation-Anforderung. Thermokontakt zwischen Thermistor und Temperaturfühler-Umgebung. TZ-Silikonkabel VO3SS-F 2D x 0,5 mm². Fühler ist geeignet für hohe Temperaturen bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
22.65 mm
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
6.2 mm
Typ:
TZ-3 NTC-Temperaturfühler 3m
Grundwiderstand:
2.3 kΩ
Grundwiderstand Referenz:
+70 °C
Widerstand:
12 kΩ
Gehäusematerial:
Metall
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Ausführung:
NTC
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Rose LM, TZ-3 NTC-Temperaturfühler 3m, temperatursensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,65*
€ 31,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,68*
€ 31,82*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 40,44*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 54,44*
€ 71,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.