Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 3-phasig, 55 kW, 480 V, 149 A für SINAMICS G120X, 6SL3220-3YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter, 3-phasig, 55 kW, 480 V, 149 A für SINAMICS G120X, 6SL3220-3YE
Frequenzumrichter, 3-phasig, 55 kW, 480 V, 149 A für SINAMICS G120X, 6SL3220-3YE
Artikel-Nr.:
     4502-80P2005
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3220-3YE40-0AP0
EAN/GTIN:
     4042948688182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 55 kW bei 110% 60S, 100% 240s Funkentstörfilter für Kategorie C2 3AC 380 - 480 V +10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSE Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFIBUS-DP Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC. Der SINAMICS G120X ist überzeugend durch einfache Auswahl und Bestellung, einfaches Handling „out of the box und einfache Integration in die Applikation. Einfaches Setup mit dem SINAMICS G120 Smart Access Module oder dem Bedienpanel IOP-2. Der SINAMICS G120X läuft stabil unter allen Netzbedingungen, erfüllt die EMV-Kategorien C2 und C1 optional und ist durch seine Betriebstemperatur von -20 °C bis +60 °C besonders robust. Spezifische Branchenfunktionen wie Rohrbefüllungsmodus und Bypass Funktion machen den Umrichter besonders effizient. Sämtliche Geräte der Baureihe sind durchgängig und einheitlich in allen Spannungen und Netzen sowie konsequent auf einen kostenoptimierten und ressourcenschonenden Betrieb ausgerichtet. Ihre kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank. Der SINAMICS G120X steht in neun Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,75 kWbis 630 kW zur Verfügung. Zusätzlich enthält diese Variante DC-Klemmen für den Anschluss von du/dt-Filtern. Der Frequenzumrichter SINAMICS G120X kann mittels verschiedener Optionen wie externes Basic Operator Panel (BOP-2), dem Smart Access Module (SAM) oder dem intelligent Operator Panel (IOP-2) einfach inbetrieb genommen werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Frequenzumrichter
Ausgangsstrom:
149 A
Breite:
275 mm
Geeignet für:
SINAMICS G120X
Höhe:
551 mm
Leistung:
55 kW
Nennspannung:
480 V
Tiefe:
239 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Geschwindigkeitseinsteller, Geschwindigkeitsregler, Geschwindigkeitssteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.968,80*
€ 4.117,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.969,70*
€ 4.118,32*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.896,89*
€ 4.124,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.423,29*
€ 4.578,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.578,83*
€ 5.448,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.555,20*
€ 5.420,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.462,68*
€ 5.310,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.423,29*
€ 5.263,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 510,51*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0LB
ab € 3.246,77*
Zubehör
Siemens
UAC:FN344055115E2FAJRX
ab € 4.168,28*
Zubehör
Siemens
3NA3836
ab € 2,67*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 437,39*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,74*
Zubehör
Siemens
6SL32616GE000BA0
ab € 207,53*
Zubehör
Siemens
6SL32661PE000BA0
ab € 130,14*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE315SA0
ab € 2.191,63*
Zubehör
Siemens
3SK21121AA10
ab € 228,84*
Zubehör
Siemens
3SK21122AA10
ab € 229,81*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 114,90*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 112,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.