Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebskopf, Rollenstößel, Ø 13 mm, (H) 26.4 mm, für Serie 3SE51/52, 3SE5000-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antriebskopf, Rollenstößel, Ø 13 mm, (H) 26.4 mm, für Serie 3SE51/52, 3SE5000-0A
Antriebskopf, Rollenstößel, Ø 13 mm, (H) 26.4 mm, für Serie 3SE51/52, 3SE5000-0A
Artikel-Nr.:
     4502-80P7314
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5000-0AE13
EAN/GTIN:
     4011209695931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, mit Edelstahlhebel und Edelstahlrolle 13 mm NACH EN 50047 Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenstößel
Durchmesser:
13 mm
Geeignet für:
Serie 3SE51/52
Höhe:
26.4 mm
Zubehörart:
Antriebskopf
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,58*
€ 16,36*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 18,69*
€ 5,46*
ab € 13,49*
€ 19,02*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,35*
€ 20,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,05*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SF12341KC051BA1
ab € 104,04*
Sonstiges
Siemens
3SE52420LC05
ab € 14,37*
Sonstiges
Siemens
3SE52320HC05
ab € 10,54*
Sonstiges
Siemens
3SE52120CC05
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.