Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter, 4-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, Rollenhebel, Schraubanschlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter, 4-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, Rollenhebel, Schraubanschlus
Positionsschalter, 4-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, Rollenhebel, Schraubanschlus
Artikel-Nr.:
     4502-80P7606
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5162-0BE01
EAN/GTIN:
     4011209862937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter 3SE5162 Metallgehäuse XL, 56 mm breit mit Rollenhebel, Metallhebel und Kunststoffrolle 22 mm Geräteanschluss 3 x (M20 x 1,5) 2 x (1S/1Ö) Schleichschaltglieder IP66/IP67 Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Rollenhebel
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
2 Schließer + 2 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.494 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, siemens leitungseinführung, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,72*
€ 74,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,00*
€ 75,08*
€ 5,00*
ab € 65,17*
€ 83,12*
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 87,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 113,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,35*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.