Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsmitnehmer, Welle 8 mm, für Drehantrieb 8UC6, 8UC6012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplungsmitnehmer, Welle 8 mm, für Drehantrieb 8UC6, 8UC6012
Kupplungsmitnehmer, Welle 8 mm, für Drehantrieb 8UC6, 8UC6012
Artikel-Nr.:
     4502-80P9094
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UC6012
EAN/GTIN:
     4011209077010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Ersatzteil zu Drehantrieb 8UC6 Kupplungsmitnehmer für Welle 8mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Welle 8 mm
Geeignet für:
Drehantrieb 8UC6
Zubehörart:
Kupplungsmitnehmer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Schutzschalter, Trennschalter, siemens schutzschalter, schutzschalter, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 21,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 21,74*
5 Tage
9
€ 6,95*
ab € 15,69*
€ 21,98*
€ 5,46*
ab € 15,91*
€ 22,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
8UC60172AA
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.