Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 250 VA, 400 V/380 V, 89 %, 4AM4042-5AV00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 250 VA, 400 V/380 V, 89 %, 4AM4042-5AV00-0EA0
Netztransformator, 250 VA, 400 V/380 V, 89 %, 4AM4042-5AV00-0EA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P9528
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM4042-5AV00-0EA0
EAN/GTIN:
     4001869902470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 0,25 /0,85- UPRI(V): 400+/-5%- USEC(V): 42- ISEC(A): 5,95- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- Anschluss: Schraub-/flachsteck- Anschluss- Montage: Schrauben / Hutschiene- EN 61558-2-2, -2-6 UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Sicherheitstransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
250 VA
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Länge:
118 mm
Primärspannung:
420 V
Sekundärspannung (1):
400 V
Sekundärspannung (2):
380 V
Wirkungsgrad:
89 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
3.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,68*
€ 132,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,06*
€ 133,20*
€ 5,46*
ab € 126,31*
€ 146,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,51*
€ 150,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 147,10*
€ 169,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.