Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Blinkleuchte, Ø 70 mm, rot, 24 VDC, IP65, 8WD5320-0CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-LED-Blinkleuchte, Ø 70 mm, rot, 24 VDC, IP65, 8WD5320-0CB
Einbau-LED-Blinkleuchte, Ø 70 mm, rot, 24 VDC, IP65, 8WD5320-0CB
Artikel-Nr.:
     4502-80P9719
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD5320-0CB
EAN/GTIN:
     4011209358256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, rot, DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen. Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Ihre spezielle Formgebung ermöglicht eine optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben. Als Zubehör sind Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich. Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinklicht
Breite:
75 mm
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
66 mm
Länge:
31 mm
Nennstrom:
125 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.149 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,88*
€ 109,63*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,74*
€ 111,77*
€ 5,00*
ab € 100,70*
€ 119,81*
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 126,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 179,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD53200CE
ab € 90,91*
Ähnlich
Siemens
8WD53200CF
ab € 90,76*
Ähnlich
Siemens
8WD53200CD
ab € 91,15*
Ähnlich
Siemens
8WD53200CC
ab € 91,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.