Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-9-75RFX ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-STECKER, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112469
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-9-75RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Abgewinkelter Adapter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc abgew, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-9-75RFX, 2112469, 211-2469
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    564
    € 14,99*
    ab € 4,45*
    € 9,54*
    € 8,95*
    ab € 7,12*
    € 11,04*
    € 6,90*
    ab € 6,10*
    € 12,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B6351B1-ND3G-75
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Amphenol
    31-71000-RFX
    ab € 2,92*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252H5-NPP3G-75T
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Amphenol
    B6121E1-ND3G-6-75
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Amphenol
    B1112A1-ND3G-3-75
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.