Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
BNC Buchse 50 Ω, RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268, Crimpanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-81F3517
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
112708
EAN/GTIN:
4099889841565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RF-Steckverbinder, 112708, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-8, RG-213, RG-393, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt fci
,
buchsenkontakt
,
bnc steckverbinder buchse
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Koaxialsteckverbinder
,
Koaxial-Steckverbindungen
,
HF-Koaxialsteckverbinder
,
HF-Steckverbinder
,
HF-Steckverbindung
,
Buchse
,
Koaxialbuchse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 213, schwarz
bda connectivity
10970941
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen