Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMB Steckverbinder
>
Artikel
Mini-SMB Stecker 75 Ω, RG-59, Belden 8281, Beldem9141, Belden 9231, Belden 88281
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-81F3882
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
142335-75
EAN/GTIN:
4099889844368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder
RF-Steckverbinder, 142335-75, Amphenol RF RF-Steckverbinder, Mini SMB gerade Crimpstecker für RG-59/U 20 AWG, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-59, Belden 8281, Beldem9141, Belden 9231, Belden 88281
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
Mini-SMB
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Koaxialsteckverbinder
,
Koaxial-Steckverbindungen
,
HF-Koaxialsteckverbinder
,
HF-Steckverbinder
,
HF-Steckverbindung
,
HF-Stecker
,
Koaxialstecker
,
Koaxstecker
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,48*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 11,3548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.261,25*
€ 1.500,8875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.250,66*
€ 1.488,2854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.207,92*
€ 1.437,4248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.175,40*
€ 1.398,726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.135,48*
€ 1.351,2212
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, halogenfrei, schwarz
bda connectivity
11050900
ab € 1,77*
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, schwarz
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen