Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, schwarz, RG 59 B/U


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, schwarz, RG 59 B/U
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, schwarz, RG 59 B/U
Artikel-Nr.:
     4502-96F746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 59 B/U
EAN/GTIN:
     4099891268091
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 75 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 59 B/U.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.049 kg
Außendurchmesser:
6.15 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
3.7 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
75 Ω
Kapazität/m:
67 pF/m
Leiteraufbau:
1 x 0,58 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schirmung:
geschirmt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,73*
Zubehör
Knipex
16 60 06 SB
ab € 8,59*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.