Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene, 3VA6210-7HL31-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene, 3VA6210-7HL31-
Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene, 3VA6210-7HL31-
Artikel-Nr.:
     4502-81P5961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA6210-7HL31-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948857137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Dabei setzt der 3VA UL Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Der Kompaktleistungsschalter 3VA UL bieten darüber hinaus für weltweit exportierende Maschinen und Schaltanlagenbauer beste Voraussetzungen. Neben dem IEC Standard erfüllen die beiden Baureihen 3VA5 und 3VA6 auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für den Anlagenschutz * Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 870,04*
€ 995,22*
Frei Haus
ab € 884,85*
€ 997,81*
Frei Haus
ab € 933,04*
€ 1.049,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,13*
€ 1.198,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.226,13*
€ 1.356,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,15*
€ 1.613,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,37*
€ 1.600,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,12*
€ 1.542,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,09*
€ 1.504,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,13*
€ 1.459,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,00*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 21,73*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,78*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,50*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 81,51*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 164,16*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,91*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,22*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,21*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 92,59*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,68*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 21,72*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,49*
Zubehör
Siemens
3VA90780VM10
ab € 162,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.