Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6210-7HL31-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012B-52578825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA62107HL310AA0
EAN/GTIN:
     4042948857137
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 3VA6210-7HL31-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 918,97*
€ 1.025,64*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 897,98*
€ 1.026,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 936,39*
€ 1.043,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,94*
€ 1.194,04*
Frei Haus
ab € 1.226,33*
€ 1.354,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,68*
€ 1.241,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,87*
€ 1.229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,33*
€ 1.185,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,86*
€ 1.154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,39*
€ 1.114,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,79*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 21,75*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,50*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,38*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 83,18*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 167,17*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,05*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,56*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,87*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 92,34*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,41*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 21,52*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,40*
Zubehör
Siemens
3VA90780VM10
ab € 164,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.