Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDTASTER KT5009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANDTASTER KT5009
HANDTASTER KT5009
HANDTASTER KT5009
HANDTASTER KT5009
Artikel-Nr.:
     4502-81P9325
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KT5009
EAN/GTIN:
     4021179266710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Kapazitiver Handsensor, KT5009, IFM Der KT5009 ist ein kapazitiver Tastsensor, der berührungslos und ohne mechanischen Druck schaltet. Arbeitsprinzip: dynamisch. Features * LEDs zur visuellen Rückmeldung * Ölresistent, schlag- und kratzfest * Verschleiß- und wartungsfrei
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabel 2 m
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
12-30 VDC
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
ABS/Polycarbonat
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 146,36*
€ 5,46*
ab € 130,95*
€ 146,37*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,58*
€ 151,24*
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 152,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 165,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.