Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, bündige Montage, 1 Schließer, 30 V (DC), 0.1 A, Erfassungsber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, bündige Montage, 1 Schließer, 30 V (DC), 0.1 A, Erfassungsber
Näherungsschalter, bündige Montage, 1 Schließer, 30 V (DC), 0.1 A, Erfassungsber
Artikel-Nr.:
     4502-81P9335
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     II7102
EAN/GTIN:
     4021179245982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver sensor, II7102, IFM Der II7102 ist ein induktiver Sensor mit hoher Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen und verfügt über ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Features * Dauerhaft lesbares Lasertypenschild * Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes * Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
30 mm
Erfassungsbereich:
10 mm
Länge:
60 mm
Montage:
bündige Montage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 41,45*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,43*
€ 43,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,52*
€ 45,99*
€ 5,00*
ab € 35,21*
€ 46,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.