Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW101000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW101000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW101000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW101000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW101000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW101000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW101000000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9367
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TSW101000000
EAN/GTIN:
     4779051840113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Ethernet-Switch, TSW101, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der TSW101 ist ein Plug-and-Play Automotive Switch, der speziell für Fahrzeuge entwickelt wurde. Mit fünf Gigabit-Ethernet-Ports, von denen vier PoE+ unterstützen, kann der TSW101 Ihre Endgeräte mit Strom versorgen und sie gleichzeitig mit dem Internet verbinden. Dieser Automotive Switch kann über eine 12V oder 24V Autobatterie mit Strom versorgt werden und benötigt kein zusätzliches Netzteil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
9-30 VDC
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.466 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 5 port, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,66*
€ 57,71*
4 Tage
20
€ 6,00*
ab € 43,79*
€ 58,30*
4 Tage
20
€ 8,00*
ab € 43,96*
€ 58,30*
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 60,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.