Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 9.4 m³/h, 22 dB, Gleitlager, SEPA, LF40B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 9.4 m³/h, 22 dB, Gleitlager, SEPA, LF40B1
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 9.4 m³/h, 22 dB, Gleitlager, SEPA, LF40B1
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 9.4 m³/h, 22 dB, Gleitlager, SEPA, LF40B1
Artikel-Nr.:
     4502-82B176
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     LF40B12
EAN/GTIN:
     4099889478044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, LF40B12, SEPA Der LF40B12ist ein Hightech-Miniaturlüfter, der sich für den Einsatz in der Industrie oder im Automobilbereich eignet und trotz seiner geringen Höhe von nur 6,5 mm eine außergewöhnliche Luftstromleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration * Äußerst robust * Maximale Zuverlässigkeit dank 100% Burn-In
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
6600 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Gleitlager
Leistungsaufnahme:
540 mW
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
22 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
9.4 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Brennsoftware, Brennsoftware Gesamtübersicht, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FSB40-02
ab € 1,57*
Zubehör
Sepa
EMVG40-SET
ab € 221,26*
Zubehör
Sepa
FG40K
ab € 0,76*
Zubehör
Sepa
FG40
ab € 0,55*
Zubehör
Sepa
FM40
ab € 0,81*
Zubehör
Sepa
LFG40-45
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.