Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
DC-Axiallüfter, 24 V, 40 x 40 x 10 mm, 11.3 m³/h, 24 dB, Kugellager, SEPA MFB40H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-82B242
Hersteller:
Sepa
Herst.-Nr.:
MFB40H24
EAN/GTIN:
4099889478105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB40H24, SEPA Der MFB40H24 ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration * Äußerst robust * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
5800 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
24 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
11.3 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01628 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Lüfter
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
axiallüfter 24v dc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 24vdc
,
Wärmeleitsystem
,
Kühlkombination
,
Kühlsystem
,
Gebläse
,
Lüfter
,
Ventilator
,
DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsmanschette, LM40C1
Sepa
LM40C1
ab € 1,58*
Zubehör
EMV Abschirmblech für Lüfter 40 x 40 mm, FSB4002
Sepa
FSB40-02
ab € 1,83*
Zubehör
EMV Schutzgitter, 42 mm, ENVG40-SET
Sepa
EMVG40-SET
ab € 218,99*
Zubehör
Kunststoffschutzgitter, 40 mm, FG40K
Sepa
FG40K
ab € 0,99*
Zubehör
Schutzgitter 40 x 40 mm Stahl
Sepa
FG40
ab € 0,679*
Zubehör
Schutzgitter 60 x 60 mm Stahl
Sepa
FG60
ab € 0,69*
Zubehör
SEPA FM40 LÜFTERFILTER M. EMI-SCHIRMUNG, 40MM, SS
Sepa
FM40
ab € 1,36*
Zubehör
Staubschutzgitter, LFG, Staubschutzgitter, 46,4 mm
Sepa
LFG40-45
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen