Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 13.3 m³/h, 33 dB, Kugellager, SEPA, MFB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 13.3 m³/h, 33 dB, Kugellager, SEPA, MFB40
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 13.3 m³/h, 33 dB, Kugellager, SEPA, MFB40
Artikel-Nr.:
     4502-82B4683
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB40H12HA
EAN/GTIN:
     4099889479546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB40H12HA, SEPA Der MFB40H12HA ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration * Äußerst robust * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
7100 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
33 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
13.3 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FSB40-02
ab € 1,55*
Zubehör
Sepa
EMVG40-SET
ab € 222,29*
Zubehör
Sepa
FG40K
ab € 0,76*
Zubehör
Sepa
FG40
ab € 0,55*
Zubehör
Sepa
FM40
ab € 0,81*
Zubehör
Sepa
LFG40-45
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.