Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterabdeckung 92 x 92 mm, mit Filter, ASEN98002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfterabdeckung 92 x 92 mm, mit Filter, ASEN98002
Lüfterabdeckung 92 x 92 mm, mit Filter, ASEN98002
Lüfterabdeckung 92 x 92 mm, mit Filter, ASEN98002
Artikel-Nr.:
     4502-82B784
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN 98002
EAN/GTIN:
     4099889487534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfterabdeckungen 92 x 92 mm Typ Panasonic ASEN98002. Mit Filter. Typ: ASEN98002, Lüfterabdeckung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterschutzgitter
Breite:
92 mm
Länge:
92 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.02691 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Lüfterfilter, panasonic axiallüfter, filter für gebläsefiltergerät, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Ventilatorenfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 19,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,86*
€ 19,33*
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 20,66*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,53*
€ 59,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.