Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Kernsatz, N48, 630 nH, ±10 %, Außen-Ø 18.4 mm, Innen-Ø 14.9 mm, (H) 10.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-Kernsatz, N48, 630 nH, ±10 %, Außen-Ø 18.4 mm, Innen-Ø 14.9 mm, (H) 10.6 mm
P-Kernsatz, N48, 630 nH, ±10 %, Außen-Ø 18.4 mm, Innen-Ø 14.9 mm, (H) 10.6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82D304
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65651D0630K048
EAN/GTIN:
     4099889052701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
Ferritschalenkern
Nicht geeignet für Neudesigns, Schalenkernsätze P 18 x 11 Typ TDK/Epcos B65651. Nach IEC 60133, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: mit Luftspalt. Typ D mit Mittelloch, Typ T mit Gewindehülse, Typ W ohne Mittelloch. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65651D630K48, 630 nH, N48
Weitere Informationen:
AL-Wert:
630 nH
Außendurchmesser:
18.4 mm
Höhe:
10.6 mm
Innendurchmesser:
14.9 mm
Kernform:
P
Material:
N48
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00662 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalenkern, P-Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65655B0009X000
ab € 2,27*
Zubehör
Epcos
B65659F0004X023
ab € 0,595*
Zubehör
Epcos
B65652B0000T001
ab € 0,102*
Zubehör
Epcos
B65655B0010X000
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.