| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82D820 Herst.-Nr.: B65820W1008D001 EAN/GTIN: 4099889061567 |
| | |
|
| | |
| Spulenkörper Typ B65820. Mit einer Kammer, aus Duroplast (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 22,4 mm². Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65820W1008D1, mit 8 Anschlüssen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kammern: | 1 | Material: | Kunststoff | Wickelquerschnitt: | 22.4 mm² | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 1,10* | € 1,65* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,14* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|