Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe für RM-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierscheibe für RM-Kern
Isolierscheibe für RM-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-82D970
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65812C2005X000
EAN/GTIN:
     4099889060744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Isolierscheiben Typ B65812. Technische Merkmale (Typ, Anwendung (für doppelt kaschierte Leiterplatten = doppelt kasch. Lpl.)): B65812C2005X, doppelt kasch. Lpl.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
RM-Kern
Zubehörart:
Isolierscheibe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transformator, trafo epcos, netztrafo, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Isolierscheibe, Scheibe, Montagescheibe, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,26*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,34*
1 Tag
2375
5
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,552*
2
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.