Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 0,3 Ω (R30), 120 °C, 25 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaltleiter, 0,3 Ω (R30), 120 °C, 25 %
Kaltleiter, 0,3 Ω (R30), 120 °C, 25 %
Artikel-Nr.:
     4502-82E1301
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59935C0120A070
EAN/GTIN:
     4099879981264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B599...C120A70. Nieder Ohmig, umhüllt, einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
120 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
30 V
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1.8 kA
ohmscher Widerstand:
300 mΩ
Schaltstrom:
10 A
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 1,27543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.097,131*
€ 1.305,58589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.067,206*
€ 1.269,97514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 949,172*
€ 1.129,51468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 930,986*
€ 1.107,87334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 892,801*
€ 1.062,43319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.