Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 150 Ω (150R), 120 °C, 25 %, B59772B0120A070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaltleiter, 150 Ω (150R), 120 °C, 25 %, B59772B0120A070
Kaltleiter, 150 Ω (150R), 120 °C, 25 %, B59772B0120A070
Kaltleiter, 150 Ω (150R), 120 °C, 25 %, B59772B0120A070
Artikel-Nr.:
     4502-82E3482
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59772B0120A070
EAN/GTIN:
     4099879981837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Nicht geeignet für Neudesigns, Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B597...B120A70. Anwendbar für Überstromsicherung und zur Vermeidung von Kurzschlüssen
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
120 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
420 V
Nennspannung (DC):
420 V
Nennstrom:
43 A
ohmscher Widerstand:
150 Ω
Schaltstrom:
1.4 A
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97002*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,32334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30002*
€ 8,68702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,07001*
€ 8,41331
pro Packung
ab 8,333 Packungen
€ 6,59001*
€ 7,84211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93001*
€ 7,05671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 166,667 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 333,333 Packungen
€ 4,93002*
€ 5,86672
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97002*
€ 4,72432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.