Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 500 Ω (500R), 115 °C, 25 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltleiter, 500 Ω (500R), 115 °C, 25 %
Kaltleiter, 500 Ω (500R), 115 °C, 25 %
Kaltleiter, 500 Ω (500R), 115 °C, 25 %
Artikel-Nr.:
     4502-82E3484
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59755B0115A070
EAN/GTIN:
     4099879981844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Nicht geeignet für Neudesigns, Für 550 V/500 V Typ B59755B115A70. Anwendbar für Überstromsicherung und zur Vermeidung von Kurzschlüssen.
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
115 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
420 V
Nennspannung (DC):
420 V
Nennstrom:
28 A
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Schaltstrom:
1.4 A
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 5,44*
1 Tag
5216
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 5,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.