Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter B59980C0130A070 TDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltleiter B59980C0130A070 TDK
Kaltleiter B59980C0130A070 TDK
Artikel-Nr.:
     4502-82E3530
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59980C0130A070
EAN/GTIN:
     4099879981974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B599...C130A70. Einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Schutz vor Kurzschlüssen
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
130 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
80 V
Nennspannung (DC):
80 V
Nennstrom:
85 A
ohmscher Widerstand:
62 Ω
Schaltstrom:
700 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1860
€ 14,99*
ab € 0,318*
€ 1,179*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.