Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 0,45 Ω (R45), 160 °C, 25 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltleiter, 0,45 Ω (R45), 160 °C, 25 %
Kaltleiter, 0,45 Ω (R45), 160 °C, 25 %
Artikel-Nr.:
     4502-82E3684
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59945C0160A070
EAN/GTIN:
     4099879982124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B599...C160A70. Nieder Ohmig, mit hoher Temperaturstabilität, einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Schutz vor Kurzschlüssen
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
160 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
20 V
Nennspannung (DC):
20 V
Nennstrom:
1.5 kA
ohmscher Widerstand:
450 mΩ
Schaltstrom:
8 A
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,38*
1 Tag
511
1
€ 14,99*
ab € 0,798*
€ 1,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.