Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel, 500 mm, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel, 500 mm, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Buchse
Verlängerungskabel, 500 mm, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Buchse
Artikel-Nr.:
     4502-82F1019
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77479-0.5
EAN/GTIN:
     4099891064440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
hdmi kabel verlängerung 0,5m
HDMI Kabel, BS77479-0.5, SHIVERPEAKS HDMI-Verlängerungskabel, HDMI-Stecker Typ A auf HDMI-Buchse Typ A, vergoldet, 0,5 m, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Buchse Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabellänge:
500 mm
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel verlängerung, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, HDMI-Kabel, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.