Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 2 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 2 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Verbindungskabel, 2 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Verbindungskabel, 2 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Artikel-Nr.:
     4502-82F1031
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-330200-020-S
EAN/GTIN:
     4016032481218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Ultra High Speed kabel, DB-330200-020-S, DIGITUS Das 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel erfüllt die Anforderungen hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höheren Datenraten und höheren Bildwiederholraten. Features * HDMI Stecker auf HDMI Stecker * Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD-2 Auflösungen bis zu 7.680 x 4.320 Pixel (Unterstützt mit HDR) und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60-Hz (4K mit 120Hz) * Die 3D Signalübertragung ermöglicht in Kombination mit der Dolby TrueHD Unterstützung ein einmaliges Heimkino Erlebnis, perfekt für Netflix, Disney+, Sky, Amazon Prime Video oder DAZN * Das Kabel unterstützt ARC (Audio Return Channel) zur bidirektionalen Audioübertragung, sowie CEC (Consumer Eletronic Control) * Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion * Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI Ultra High Speed
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, HDMI-Kabel, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 7,30*
€ 9,84*
€ 6,78*
ab € 7,31*
€ 9,85*
€ 4,50*
ab € 7,48*
€ 10,07*
€ 4,99*
ab € 8,36*
€ 11,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.