Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 1 m, schwarz, BS10-56025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 1 m, schwarz, BS10-56025
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 1 m, schwarz, BS10-56025
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 1 m, schwarz, BS10-56025
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 1 m, schwarz, BS10-56025
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 1 m, schwarz, BS10-56025
Artikel-Nr.:
     4502-82F1055
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-56025
EAN/GTIN:
     4099889429015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
USB-C auf HDMI Adapterkabel, BS10-56025, shiverpeaks Übertragen Sie Multimediasignale von Ihrem Notebook, Ultrabook, Tablet oder Smartphone auf Ihr TV-Gerät, Monitor oder Videoprojektor. Die 4K2K 30Hz Version eignet sich um UHD-Filme abzuspielen, Videoclips zu streamen oder um Ihre Präsentationssoftware bzw. Bildpräsentationen zu übertragen. Features * Anschlüsse: USB Type-C Stecker auf HDMI A Stecker * Auflösung bis zu: 4K2K (30 Hz) * Alternatemode * ABS Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Typ C
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 11,60*
3 Tage
205
€ 4,50*
ab € 8,09*
€ 11,63*
€ 5,50*
ab € 10,49*
€ 15,84*
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56045
ab € 8,98*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56185
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.