Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel 4K USB-C auf HDMI AOC, 20 m, AK-330150-200-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel 4K USB-C auf HDMI AOC, 20 m, AK-330150-200-S
Adapterkabel 4K USB-C auf HDMI AOC, 20 m, AK-330150-200-S
Adapterkabel 4K USB-C auf HDMI AOC, 20 m, AK-330150-200-S
Artikel-Nr.:
     4502-82F4721
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330150-200-S
EAN/GTIN:
     4016032482604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel, AK-330150-200-S, DIGITUS Dieses aktive USB Typ - C auf HDMI AOC Adapterkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Typ C
Anschluss (2):
HDMI Typ A
Kabellänge:
20 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel c stecker auf c stecker, usb anschlusskabel, digitus usb anschlusskabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, HDMI-Kabel, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 85,26*
€ 94,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 94,36*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 107,23*
6 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 99,39*
€ 109,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,82*
€ 111,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.