Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A Einbaubuchse, 9-polig, USB 3.0, 147539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-A Einbaubuchse, 9-polig, USB 3.0, 147539
USB-A Einbaubuchse, 9-polig, USB 3.0, 147539
Artikel-Nr.:
     4502-82P0161
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     147539
EAN/GTIN:
     4015081439904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Einbaubuchse, 147539, EATON Die Schnittstelle für das Bulkhead verfügt über eine USB 3.0-Buchse vom Typ A, die von einer Titanblende umschlossen ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB Einbaubuchse Typ A
Montage:
Frontmontage
Polzahl:
9-polig
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 32,63*
€ 43,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 47,80*
€ 4,00*
ab € 34,62*
€ 47,80*
3 Tage
59
€ 6,40*
ab € 37,14*
€ 48,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 58,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.