Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N87, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N87, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N87, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N87, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N87, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5212
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66358G0500X187
EAN/GTIN:
     4099889058901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD29 Typ TDK/Epcos B66358. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: liegend L 35,5, B 35,5, H 25,5 mm, stehend L 24, B 35,5, H 41,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Maße g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66358G500X187, Mg 0,5 mm, 201 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
201 nH
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Kernform:
ETD
Länge:
30.6 mm
Luftspalt:
0,5 mm
Material:
N87
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01368 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,90*
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 4,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66359S2000X000
ab € 0,143*
Zubehör
Epcos
B66359W1013T001
ab € 1,01*
Zubehör
Epcos
B66359X1014T001
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.