Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Kern, N27, 2100 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 32 x 9.5 x 16.4 mm, B66229G0000X127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Kern, N27, 2100 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 32 x 9.5 x 16.4 mm, B66229G0000X127
E-Kern, N27, 2100 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 32 x 9.5 x 16.4 mm, B66229G0000X127
E-Kern, N27, 2100 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 32 x 9.5 x 16.4 mm, B66229G0000X127
Artikel-Nr.:
     4502-83D860
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66229G0000X127
EAN/GTIN:
     4099889059564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
E-Kerne E32/16/9 bzw. EF32 Typ TDK/Epcos B66229. Nach IEC 61246, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66229GX127, Mg 0 mm, 2100 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
2100 nH
Breite:
9.5 mm
Höhe:
16.4 mm
Kernform:
E
Länge:
32 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N27
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.01523 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: EF-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,09*
1 Tag
960
1
€ 14,99*
ab € 0,562*
€ 1,212*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.