Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, N30, 8700 nH, ±25 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 30 mm, (H) 20 mm, B64290L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, N30, 8700 nH, ±25 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 30 mm, (H) 20 mm, B64290L0
Ringkern, N30, 8700 nH, ±25 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 30 mm, (H) 20 mm, B64290L0
Ringkern, N30, 8700 nH, ±25 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 30 mm, (H) 20 mm, B64290L0
Ringkern, N30, 8700 nH, ±25 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 30 mm, (H) 20 mm, B64290L0
Artikel-Nr.:
     4502-84D248
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0082X830
EAN/GTIN:
     4099889059984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff N30 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 4300, AL-Wert-Toleranz: ±25 %, Typ B64290A84X830 ist unbeschichtet. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L82X830, R 50, 8700 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
8700 nH
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe:
20 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.10138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 6,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 9,02*
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 9,18*
1 Tag
771
€ 14,99*
ab € 5,82*
€ 16,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.