Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Al-Druckgussfuß ohne Aufsteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Al-Druckgussfuß ohne Aufsteller
Al-Druckgussfuß ohne Aufsteller
Artikel-Nr.:
     4502-85H0187
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10603-001
EAN/GTIN:
     4036088201899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Der Aufstellfuß aus Aluminium-Druckguss ermöglicht die Montage auf der Bodenplatte eines Gehäuses. Ohne Aufstellfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäusefuß
Breite:
41 mm
Farbe:
silber
Höhe:
16.6 mm
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusefuß, Gerätefuß, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,60*
1
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10603-002
ab € 5,35*
Zubehör
Schroff
21100207
ab € 2,39*
Zubehör
Schroff
21100211
ab € 4,12*
Zubehör
Schroff
21101211
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.