Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 102.6 x 271 mm, Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 102.6 x 271 mm, Aluminium,
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 102.6 x 271 mm, Aluminium,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0366
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-023
EAN/GTIN:
     4036088076138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse
Tischgehäuse, 14575-023, SCHROFF Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und die Profilseitenteile gewährleisten eine hohe Robustheit. Seitenwand mit integrierter Grifffunktion. Lüftungsschlitze im Bodenblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE
Breite:
257 mm
Farbe:
grau
Höhe:
102.6 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
271 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 119,26*
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 119,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30823209
ab € 12,92*
Zubehör
Schroff
34560-742
ab € 8,48*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,66*
Zubehör
nVent Schroff
24575-801
ab € 4,28*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 2,4425*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,61*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,16*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
34562746
ab € 4,39*
Zubehör
Schroff
24575019
ab € 8,94*
Zubehör
Schroff
24575038
ab € 38,53*
Zubehör
Schroff
24575035
ab € 20,76*
Zubehör
Schroff
34562750
ab € 15,53*
Zubehör
Schroff
30823015
ab € 9,91*
Zubehör
Schroff
30849014
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.