Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hintere Schiene mit langer Lippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068891
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
hintere Schiene mit langer Lippe, Typ=34560-742, Breite=30.5 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=218.44 mm, Oberflächenqualität=Eloxiert, Schienenfarbe=Aluminium, Schienenmaterial=Aluminium, Schienentyp=H-VT, hochbeanspruchbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
218 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, hintere Schiene mit langer Lippe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 13,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 53,84*
Zubehör
Schroff
34560-784
ab € 7,68*
Zubehör
Schroff
34560-942
ab € 7,82*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 1,48*
Zubehör
Schroff
34560-740
ab € 5,52*
Zubehör
Schroff
34560-642
ab € 4,18*
Zubehör
Schroff
24562542
ab € 4,60*
Zubehör
Schroff
24560241
ab € 15,96*
Zubehör
Schroff
20822050
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.