Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 471 x 147.1 x 271 mm, Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 471 x 147.1 x 271 mm, Aluminium,
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE, (B x H x T) 471 x 147.1 x 271 mm, Aluminium,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0393
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-174
EAN/GTIN:
     4036088076404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Seitenwand mit integrierter Grifffunktion. Lüftungsschlitze in der Rückwand und im Bodenblech. Für Backplanemontage mit Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3 HE, 84 TE
Breite:
471 mm
Farbe:
grau
Höhe:
147.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
271 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 170,29*
€ 212,90*
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 212,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,27*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,76*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
64568-089
ab € 1,55*
Zubehör
Schroff
20823-668
ab € 20,33*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 9,97*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
nVent Schroff
24575-178
ab € 44,30*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 41,18*
Zubehör
Schroff
24575114
ab € 5,69*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,30*
Zubehör
Schroff
34562748
ab € 14,78*
Zubehör
Schroff
20823675
ab € 23,81*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,10*
Zubehör
Schroff
24571-371
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.