Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 HE Schrank ohne Tür und Rückwand, (H x B x T) 767 x 553 x 500 mm, IP20, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16 HE Schrank ohne Tür und Rückwand, (H x B x T) 767 x 553 x 500 mm, IP20, Stahl
16 HE Schrank ohne Tür und Rückwand, (H x B x T) 767 x 553 x 500 mm, IP20, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-85H0528
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     16230-004
EAN/GTIN:
     4036088088087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schränke mit Aluminiumrahmen ohne Tür und Rückwand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
16 HE Schrank ohne Tür und Rückwand
Breite:
553 mm
Farbe:
lichtgrau/schwarzgrau
Höhe:
767 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
500 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
20 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Schrankgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 407,46*
€ 487,21*
Frei Haus
ab € 408,86*
€ 487,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,96*
€ 577,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,46*
€ 484,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.