Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung fürStromschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung fürStromschiene
Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung fürStromschiene
Artikel-Nr.:
     4502-85H0558
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20100-013
EAN/GTIN:
     4036088054167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typenschild mit Klarsichtdeckel für Sammelschiene, individuelle Beschriftung möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bezeichnungsschild
Farbe:
transparent
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromschienen Abdeckung, stromschienen abdeckung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Beschriftungsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 25,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,69*
€ 27,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20100028
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.