Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilungsmodule nach DIN 43880, SCHUKO-Steckdose 250 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromverteilungsmodule nach DIN 43880, SCHUKO-Steckdose 250 V, 16 A
Stromverteilungsmodule nach DIN 43880, SCHUKO-Steckdose 250 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     4502-85H0757
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20119-357
EAN/GTIN:
     4036088200786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Modulare elektrische Buchse ermöglicht Zusatzgeräte, Werkzeuge oder elektrische und elektronische nicht-modulare Geräte zur Verwendung in zivilen und industriellen Schaltanlagen. Zum Einrasten auf DIN-Profilschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose
Breite:
44 mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Reiheneinbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste schroff, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose weiß, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 26,89*
1
€ 5,95*
ab € 19,46*
€ 27,53*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 28,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.