Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP IP 55 and EMC One Piece Base Plate,Seismic, 600W 800D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP IP 55 and EMC One Piece Base Plate,Seismic, 600W 800D
Varistar CP IP 55 and EMC One Piece Base Plate,Seismic, 600W 800D
Artikel-Nr.:
     4502-85H0913
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20630-310
EAN/GTIN:
     4099891572341
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Bodenplatte ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab. Dieses Bodenblech ist für Anwendungen, die keine Kabeleinführung vom Boden erfordern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
6.739 kg
Ausführung:
Bodenplatte
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.