Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP EMC One Piece Base Plate with CableEntry, Seismic, 600W 800D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP EMC One Piece Base Plate with CableEntry, Seismic, 600W 800D
Varistar CP EMC One Piece Base Plate with CableEntry, Seismic, 600W 800D
Artikel-Nr.:
     4502-85H0921
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20630-318
EAN/GTIN:
     4099891572426
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP55/EMV-Dichtung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
7.281 kg
Ausführung:
Bodenplatte
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.