Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 100 Stück, 20817-6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 100 Stück, 20817-6
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 100 Stück, 20817-6
Artikel-Nr.:
     4502-85H1079
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20817-691
EAN/GTIN:
     4036088059025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Packung mit 100 Stück, Ein- und Aushebegriff vom Typ IEL in Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 mit 0,1-Zoll Leiterplattenversatz. Pro Paar erzeugen die Griffe eine Hebelkraft von 700 N.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Aushebegriff
Breite:
20 mm
Farbe:
grau
Höhe:
26 mm
Länge:
35 mm
Material:
PC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.434 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,35*
€ 366,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 360,36*
€ 414,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 414,47*
€ 493,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 411,52*
€ 489,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 393,48*
€ 468,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 382,28*
€ 454,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 360,36*
€ 428,83
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 3,6036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101219
ab € 2,99*
Zubehör
Schroff
60817341
ab € 20,89*
Zubehör
Schroff
60817340
ab € 20,85*
Zubehör
Schroff
20817690
ab € 35,65*
Zubehör
Schroff
20817606
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.