Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Baugruppenträger, 4 HE, (B x H x T) 403 x 177 x 460 mm, Aluminium, silbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Baugruppenträger, 4 HE, (B x H x T) 403 x 177 x 460 mm, Aluminium, silbe
19 Zoll Baugruppenträger, 4 HE, (B x H x T) 403 x 177 x 460 mm, Aluminium, silbe
Artikel-Nr.:
     4502-85H1469
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-231
EAN/GTIN:
     4036088027772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger, 4 HE
Breite:
403 mm
Farbe:
silber
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
460 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, schroff baugruppenträger, rack zubehör, Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 104,37*
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 109,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 118,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30860505
ab € 14,49*
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,65*
Zubehör
nVent Schroff
20860-111
ab € 24,90*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,87*
Zubehör
nVent Schroff
20860-259
ab € 20,19*
Zubehör
Schroff
30860-514
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.