Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Bodenblech hinten mit Kabeldurchführung, für Varistar, 800 B 800 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Bodenblech hinten mit Kabeldurchführung, für Varistar, 800 B 800 T
EMV-Bodenblech hinten mit Kabeldurchführung, für Varistar, 800 B 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1824
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-294
EAN/GTIN:
     4036088141249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff bodenblech
Varistar Bodenblech mit Kabeldurchführung hinten, geschlossen für EMV.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenplatte
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,26*
€ 283,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 255,56*
€ 304,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.