Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2450 B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2450 B x
Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2450 B x
Artikel-Nr.:
     4502-85H1998
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-732
EAN/GTIN:
     4036088129544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Varistar Perforierte Stahltür 3-Punkt-Verriegelung für IP 20-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Punkt-Verriegelung
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2450 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
52 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.